Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schliesser, 3.5N, 14 x 10mm, Multimec 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11082201
Hersteller:
     MEC
Herst.-Nr.:
     5GSH935
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Kurzhubtaster, Typ=5GSH935, Betätigungskraft=3.5 N, Breite=10 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=14 mm, Art des Betätigers=Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=24 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=Multimec 5G
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,78*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 3,06*
2
€ 8,95*
ab € 2,10*
€ 3,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SULM516B1 F2
ab € 31,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.