Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, AQG, 1 Schliesser, 2A, 264V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085670
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=AQG22105, Breite=4.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=20.5 mm, Lastspannung max.=264 V, Lastspannung min.=75 V, Laststrom max.=2 A, Laststrom min.=20 mA, Länge=24.5 mm, Steuerspannung max.=6 V, Steuerspannung min.=4 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=AQG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,05*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 6,29*
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 8,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.