Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷6VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷6VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷6VDC; 2A; 75÷264VAC; AQ-G; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-AQG22105
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQG22105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais panasonic
halbleiterrelais
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -30...80°C
Äußere Abmessungen: 24,5x20,5x4,5mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: AQ-G
Steuerspannung: 4...6V DC
Schaltspannung: 75...264V AC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,05*
1
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 6,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 8,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.