Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenkappe Rund 6mm Elfenbeinfarben Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088948
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Tastenkappe, Typ=B32-2000, Durchmesser=6 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=2.5 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Tastkappe, Form=Rund, Geeignet für=Schalter mit erhabenen Stösseln B3F, B3FS und B3W, Kappe/Linsenfarbe=Elfenbeinfarben, Kappe/Linsenmaterial=-999, Geeignete Schaftgrösse (rechtwinklig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: tastkappe omron, microschalter, Tastenkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2561*
€ 0,491*
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,97*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,11*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4359*
€ 0,51872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.