Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taste; gepresst; 5,5mm; -25÷70°C; rund; elfenbein; Ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taste; gepresst; 5,5mm; -25÷70°C; rund; elfenbein; Ø6mm
Taste; gepresst; 5,5mm; -25÷70°C; rund; elfenbein; Ø6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B32-2000
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Tastkappe
Hersteller: OMRON Electronic Components
Farbe: elfenbein
Montage: gepresst
Betriebstemperatur: -25...70°C
Schalter Zubehör-Typ: Taste
Tastenform: rund
Tastenmaße: Ø6mm
Knopfhöhe: 5,5mm
Passendes Zubehör: B3FS;B3W;B3F
Weitere Suchbegriffe: tastkappe omron, microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,2561*
€ 0,481*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,91*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 1,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.