Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftleiteinschub für 19''-Lüftereinschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089754
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713-146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
Luftleiteinschub für 19''-Lüftereinschub, Typ=10713-146, Geräuschpegel=-999, Höhe Frontseite=44.45 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
46 mm
Nettogewicht:
1200 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
205 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414900090
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll lüftereinschub, Luftleiteinschub für 19''-Lüftereinschub
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 75,57*
Frei Haus
ab € 58,50*
€ 75,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,85*
€ 116,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713169
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.