Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausatz, Kunststoff / Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089987
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21190-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Bausatz, Typ=21190-095, Inhalt=1x Pan Head Screw, M6 x 16 mm 1x M6 Cage Nut 1x Plastic Washer, Material=Kunststoff Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
42 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155290
Weitere Suchbegriffe: Bausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,58*
10
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,33*
€ 9,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paket
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.