Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6, 4 Stück
19-Zoll-Bausatz, Schraube M6, Unterlegscheibe M6, Mutter M6, 4 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H2107
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21190-095
EAN/GTIN:
     4036088069246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 4 Stück, Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.043 kg
Ausführung:
Befestigungsmaterial
Material:
Stahl
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,58*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,72*
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 47,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21101-810
ab € 36,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.