Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax-Buchse auf BNC-Stecker 600V 1A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093767
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     237-BNC-TRX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Triax-Buchse auf BNC-Stecker, Typ=237-BNC-TRX, Gesamtlänge=-999, Nennspannung=600 V, Nennstrom=1 A, Aufnahmeschaft=Adapter BNC-Triax, Farbe=Silber, Geeignet für=TRX Cable: 4200-SCS 6517A 6517B 7078, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
66 mm
Nettogewicht:
16,850 g
Tiefe:
175 mm
Bruttogewicht:
16,85 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, messkabel bnc, adapter bnc, Triax-Buchse auf BNC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,25*
€ 217,85*
Frei Haus
ab € 211,96*
€ 225,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 238,43*
€ 245,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,43*
€ 283,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
6514
ab € 8.736,87*
Sonstiges
Keithley Instruments
6517B
ab € 11.128,36*
Sonstiges
Keithley Instruments
6430
ab € 25.060,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.