Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picoamperemeter, 2 nA ... 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093774
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     6485/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Picoamperemeter
Picoamperemeter, Typ=6485/E, Eingangsspannung, max.=220 VDC, Eingangsspannung, min.=-999, Kanäle=-999, Anzahl der Ziffern=5-1/2 Stellen, Messfunktionen=Current Source Voltage Source, Messbereich Spannung=100 ... 120 V 220 ... 240 V, Serien=6400, Strommessbereich=2 nA ... 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
260 mm
Nettogewicht:
4540 g
Tiefe:
490 mm
Bruttogewicht:
4540 g
Breite:
335 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 3.255,87*
€ 3.387,34*
Frei Haus
ab € 3.209,16*
€ 3.444,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.387,34*
€ 4.030,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.361,86*
€ 4.000,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.289,37*
€ 3.914,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.255,87*
€ 3.874,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-BNC
ab € 129,15*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 911,30*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 1.010,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.