Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 6485/E, Tisch Digital Pico-Amperemeter / 20mA ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7600307
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     6485/E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = 6485/E
Messfunktionen = AC/DC Strom
DC Strom absolut Max. = 20mA dc
Wechselstrom Auflösung = 10fA ac
Abmessungen = 90 x 214 x 369mm
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
6485/E
Messfunktionen:
AC/DC Strom
DC Strom absolut Max.:
20mA dc
Wechselstrom Auflösung:
10fA ac
Abmessungen:
90 x 214 x 369mm
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, 7600307, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keithley, 6485E, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.253,38*
€ 3.373,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.269,60*
€ 3.496,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.496,15*
€ 4.160,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.471,99*
€ 4.131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,84*
€ 4.050,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,60*
€ 3.890,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keithley Instruments
7078-TRX-BNC
ab € 139,62*
Zubehör
Keithley Instruments
KPCI-488LPA
ab € 913,02*
Zubehör
Keithley Instruments
KUSB-488B
ab € 1.034,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.