Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrack-Montagesatz für Quellenmessgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11093799
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4299-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Einzelrack-Montagesatz für Quellenmessgeräte, Typ=4299-8, Bausatz Typ=Rackmontage-Kit, Geeignet für=2450, Inhalt=1 Front Rack Ear 1 Shelf Clip 1 Half-Rack Front Panel Nuts Screws
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
2700 g
Tiefe:
725 mm
Bruttogewicht:
2700 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: Einzelrack-Montagesatz für Quellenmessgeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 214,98*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 224,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 192,62*
€ 232,91*
Frei Haus
ab € 189,45*
€ 237,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.