Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmontagekit, Rackmontagekit, SMU der Baureihen 2450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811839
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     4299-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Zur Verwendung mit: SMU der Baureihen 2450, 2460 &, 2461 von Keithley, DMM7510
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Rackmontagekit
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, Rackmontagekits, KEITHLEY, 4299-8, 2811839, 281-1839
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    19
    Frei Haus
    ab € 176,05*
    € 214,98*
    5 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 184,61*
    € 224,79*
    Frei Haus
    ab € 192,62*
    € 232,91*
    Frei Haus
    ab € 189,45*
    € 237,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,98*
    € 255,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 212,83*
    € 253,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,44*
    € 242,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 194,72*
    € 231,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,05*
    € 209,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.