Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfeldtester 400Hz AC: 40 ... 690 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095135
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P2530
EAN/GTIN:
     4250569400483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldtester, Typ=P2530, Alternative (Alias)=2836371, Frequenz-Messbereich max.=400 Hz, Frequenzmessbereich min.=15 Hz, Stromverbrauch=1 mA, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Carrying Case Crocodile Clip Manual Test Lead, Messbereich Spannung=AC: 40 ... 690 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
81 mm
Nettogewicht:
497 g
Tiefe:
228 mm
Bruttogewicht:
497 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,99*
€ 52,45*
8 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,21*
€ 52,48*
Lager 115
Frei Haus
ab € 40,89*
€ 53,46*
€ 6,90*
ab € 43,54*
€ 57,14*
€ 6,95*
ab € 44,03*
€ 57,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.