Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differentialdruck-Messgerät, 0 ... 344mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095219
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5150
EAN/GTIN:
     4250569402289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Differentialdruck-Messgerät, Typ=P5150, Alternative (Alias)=PeakTech 5150, Druckauflösung=0.1 mbar, Druckmessbereich max.=344 mbar, Druckmessbereich min.=0 mbar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Druckgenauigkeit=±0.3 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
110 mm
Nettogewicht:
1760 g
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
1760 g
Breite:
290 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: differenzdruckmanometer, Differentialdruck-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,85*
Lager 115
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 131,87*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 112,19*
€ 136,66*
€ 3,50*
ab € 124,54*
€ 151,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.