Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil, 100W, 24V, 4.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096568
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS100A-24/A
EAN/GTIN:
     4016138901689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
Netzteil, Typ=HWS100A-24/A, Ausgangsnennspannung 1=24 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=33.5 mm, Effizienz=89 %, Eingangsspannung, max.=265 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=83 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=160.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=2963512 h, Nennleistung=100 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Garantie=Eingeschränkte lebenslange Garantie, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=HWS-/A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
454 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
454 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,19*
€ 89,73*
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,74*
€ 8,95*
ab € 69,31*
€ 89,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 99,86*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 122,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.