Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-DC-Netzgerät, 24 VDC, 4.5 A, 108 W, HWS-100A-24/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-DC-Netzgerät, 24 VDC, 4.5 A, 108 W, HWS-100A-24/A
AC-DC-Netzgerät, 24 VDC, 4.5 A, 108 W, HWS-100A-24/A
Artikel-Nr.:
     4502-70C1049
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS-100A-24/A
EAN/GTIN:
     4099891289959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Labornetzgerät
AC-DC-Netzgerät, HWS-100A-24/A, TDK-Lambda Die HWS-Serie zeichnet sich durch Ihre zuverlässigen, lüftergekühlten Modelle mit 300, 600, 1000 und 1500W aus. Sie liefern Ausgangsspannungen von 3,3V bis 60V. Ein PV-Eingang (Option für 300 und 600W, Standard bei 1000 und 1500W Geräten), ermöglicht mit einer Programmierspannung von 1 bis 6Vdc eine stufenlose (analoge) Regelung der Ausgangsspannung zwischen 20% und 120% (20% - 110% bei 48V Geräten) der nominalen Ausgangsspannung. Ein weiteres Plus der HWS-Serie ist eine verlängerte Herstellergarantie. Features * Beschränkte lebenslange Garantie * Hohe Effizienz * Weitbereichs-AC-Eingang
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
4.5 A
Breite:
160 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-265 VAC
Höhe:
82 mm
Länge:
33 mm
Leistung:
108 W
Wirkungsgrad:
89 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.47 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, tdk lambda labornetzgerät, schaltnetzteil offene bauform, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Schaltnetzteil, Einbaunetzgerät, Netzmodul, Netzteilmodul, Stromversorgungsmodul, Modul, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,19*
€ 89,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 71,32*
€ 89,74*
€ 8,95*
ab € 69,31*
€ 89,86*
Frei Haus
ab € 75,50*
€ 99,86*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 99,62*
€ 122,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.