Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 13mm Stoff / Polyamid Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524916
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E1-2-330-B10
EAN/GTIN:
     7640108884725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=E1-2-330-B10, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Paket
€ 4,00*
ab € 1,096*
€ 1,514*
2 Tage
130
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,139*
€ 1,561*
Lager 115
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,181*
€ 1,571*
8 Tage
13
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,53*
€ 33,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 15,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.