Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S28295 Herst.-Nr.: E1-2-330-B10 EAN/GTIN: 7640108884725 |
| |
|
| | |
| FAST-STRAPS Bündelungssystem für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Features: 100% Polyamid UV- und witterungsbeständig Langlebig Bis 500 mal öffnen und schließen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 200 mm | Breite: | 13 mm | Herst.-Teilenr.: | E1-2-330-B10 | Typ: | E1-2-330-B10 | Klett-Eigenschaft: | zum Bündeln | Klett-Technologie: | Haft- und Flauschteil | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Klettkabelbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,14* | € 15,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,56* | € 15,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,16* | € 15,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,52* | € 32,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,014* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|