Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss Kabelbinder 200 x 13mm Stoff / Polyamid Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524918
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E1-2-530-B10
EAN/GTIN:
     7640108884732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
Klettverschluss Kabelbinder, Typ=E1-2-530-B10, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13 mm, Länge=200 mm, Farbe Kabelbinder=Rot, Halogenfrei=Nein, Kabelbindermaterial=Stoff Polyamid, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
14,900 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
14,9 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 15,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 15,54*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67*
€ 16,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.