Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® E1-2-530-B10 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 200mm x 13mm R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S28253
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     E1-2-530-B10
EAN/GTIN:
     7640108884732
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett
FAST-STRAPS Bündelungssystem für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
200 mm
Breite:
13 mm
Herst.-Teilenr.:
E1-2-530-B10
Typ:
E1-2-530-B10
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 15,53*
€ 5,95*
ab € 11,06*
€ 15,54*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 23,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.