Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Steckverbinder - RJ45-Steckverbinder, Cat 5, S/UTP, 2m, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12538625
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, Typ=652060, Länge=2 m, Abschirmung=S/UTP, Abschirmungsmaterial=Verzinntes Kupfergeflecht, Aussenmaterial=PVC, Ethernetanschluss A=RJ45-Steckverbinder, Ethernetanschluss B=RJ45-Steckverbinder, Farbe Ummantelung=Grün, Kabeltyp=Cat 5, Verpackung=Polybag, Version=1:1, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 IEC 60332-1-2 IEEE 802.3at PoE VDE 0482-332-1-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
82 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,17*
38 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,18*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,27*
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,93*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,30* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.