Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat 5e, grün, 2,0 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat 5e, grün, 2,0 m
Dätwyler Patchkabel S/UTP, Cat 5e, grün, 2,0 m
Artikel-Nr.:
     5NTW5-77602G
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     652060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
- RJ45 Stecker an RJ45 Stecker - Dätwyler-Kabel uninet 5502 flex 4P, PVC - Twisted Pair, S/UTP geschirmt, 4 x 2 x AWG 26, 100 MHz - Dätwyler Stecker mit angespritzter Knickschutztülle
Weitere Informationen:
D�twyler IT Infra GmbH:
DE-13830682
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
D�twyler:
D�twyler
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5, patchkabel, [02-CRES], Network, cables, [PATCCA5], CAT5, &, CAT5e, patch, cords, [PATCH5], CAT.5, Patch
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 5,00*
ab € 4,08*
€ 6,17*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 6,18*
27 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,27*
pro Meter
€ 3,90*
ab € 4,62*
€ 6,93*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,60*
€ 14,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,18*
€ 7,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.