Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprechertreiber Breitbandlautsprecher 57mm 2W 8Ohm 87dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13040645
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 57 C - 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540029078
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Hochtonkalotte
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Lautsprechertreiber, Typ=K 57 C - 8 OHM, Alternative (Alias)=2907, Ausgangsleistung max.=3 W, Durchmesser=57 mm, Frequenzgang max.=6.8 kHz, Frequenzgang min.=350 Hz, Gewicht=31 g, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-999, Höhe=17 mm, Impedanz=8 Ω, Länge=-888, Nennleistung=2 W, Niedrigste Resonanzfrequenz=550 Hz, Schalldruckpegel=87 dB, Ausführung Lautsprechertreiber=Breitbandlautsprecher
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8518290090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,18*
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 6,21*
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,87*
4 Tage
1000
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 8,27*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.