Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher Mylar 8Ω, 87dB / 2W, 57 (Dia.) x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Visaton Kleinlautsprecher Mylar 8Ω, 87dB / 2W, 57 (Dia.) x 17mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7755041
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 57 C, 8 ohm
EAN/GTIN:
     4007540029078
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Hochtonkalotte
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 87dB
Nennleistung = 2W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 57 (Dia.) x 17mm
Durchmesser = 57mm
Höhe = 17mm

Wasserdichter Mini-Lautsprecher, 5,7 cm. Miniaturlautsprecher Wasserdichte, durchsichtige Mylar-Membran Niedrige Einbauhöhe Geeignet für den Einsatz im Freien und in ungünstigen Umgebungen Geeignet als Signallautsprecher oder zur Stimmen- und Signalausgabe bei Maschinen.
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
87dB
Nennleistung:
2W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
57 (Dia.) x 17mm
Durchmesser:
57mm
Höhe:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, kleinlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, breitbandlautsprecher visaton, 7755041, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K57C,8ohm, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 6,11*
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 6,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,44*
€ 6,74*
5 Tage
1000
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,56*
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.