Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317179
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0312010.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=0312010.HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2573*
€ 0,6148*
10
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,62*
5
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,815*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6148*
€ 0,73161
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3673*
€ 0,43709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3573*
€ 0,42519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03453LF1H
ab € 2,62*
Zubehör
Littelfuse
03453LS1H
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.