Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 12A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318425
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314012.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0314012.HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=750 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=12 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2,400 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,67*
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,97*
5
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 1,21*
2 Tage
83
1
€ 14,99*
ab € 0,438*
€ 1,658*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,747*
€ 1,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,503*
€ 1,78857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,987*
€ 1,17453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,917*
€ 1,09123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.