Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 15A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318433
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314015.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0314015.HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=750 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=15 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2,600 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,50*
5
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,31*
10
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,726*
€ 1,626*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,626*
€ 1,93494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,444*
€ 1,71836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,946*
€ 1,12574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.