Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 20A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13318441
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0314020.HXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung, Typ=0314020.HXP, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=1 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=6.3 mm, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=20 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Keramik, Konformität mit Normen=CE CSA Certified IC PES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
2,460 g
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
2,46 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,74*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,539*
€ 1,058*
5
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,57*
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,29*
2 Tage
124
1
€ 14,99*
ab € 0,70*
€ 2,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,174* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03453LF1H
ab € 2,78*
Zubehör
Littelfuse
03453LS1H
ab € 2,44*
Zubehör
Littelfuse
01020071Z
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.