Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherung 75 A 58 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323341
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     155.0892.5751
EAN/GTIN:
     4005084001888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherung, Typ=155.0892.5751, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=-999, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=2 kA, Breite=20 mm, Höhe=11.5 mm, Länge=23.5 mm, Nennspannung (AC)=-999, Nennspannung (DC)=58 V, Nennstrom=75 A, Testkabel=10 mm², Isoliermaterial=Keramik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 8,94*
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 9,39*
1 Tag
33
€ 14,99*
ab € 5,26*
€ 12,81*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 15,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
255.0808.0001
ab € 3,31*
Zubehör
Littelfuse
255.1000.0001
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.