Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursicherungen, axial 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13326071
Hersteller:
     Elmwood
Herst.-Nr.:
     D098-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung 130°c
Temperatursicherungen, axial, Typ=D098-002, Betriebstemperatur=100 °C, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Haltetemperatur=85 °C, Nennspannung max.=250 V, Nennspannung mind.=120 V, Strom=16.7 A, Konformität mit Normen=CCC Certified UL Listed NEMKO SEMKO VDE, Serien=D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1,250 g
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
1,25 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, elmwood temperatursicherung, Temperatursicherungen, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.