Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, 6.5W, BA15d, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13376100
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     DI1 890010905
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Glühlampe, Typ=DI1 890010905, Lebensdauer=1000 h, Leistungsaufnahme=6.5 W, Länge=-999, Spannung=24 V, Glühlampengrösse=T1-3/4, Glühlampensockel=BA15d
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405920090
Weitere Suchbegriffe: glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 10,35*
€ 8,95*
ab € 7,95*
€ 12,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.