Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampensockel G9 Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380781
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     509358
EAN/GTIN:
     4019768069590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampensockel, Typ=509358, Glühlampensockel=G9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536619090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,70*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,99*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,27*
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,30*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.