Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung G9 Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380819
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     502004
EAN/GTIN:
     4014364198132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung, Typ=502004, Glühlampensockel=G9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536619090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,85*
1
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,71*
1
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,96*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.