Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Adapter, D02, 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381035
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5025
EAN/GTIN:
     4001869024424
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Adapter, Typ=5SH5025, Nennstrom=25 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 25a siemens, pass einsatz, passeinsatz siemens, NEOZED-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,22*
€ 0,34*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,34*
4 Tage
2600
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
5 Tage
250
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2672*
€ 0,3672*
Lager 115
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4593*
€ 0,7572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7572*
€ 0,90107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7403*
€ 0,88096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6293*
€ 0,74887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5393*
€ 0,64177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5293*
€ 0,62987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4593*
€ 0,54657
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,786* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,40167*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,64*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 6,43*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,54*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,68*
Sonstiges
Siemens
5SG5702
ab € 8,53*
Sonstiges
Siemens
5SG57021
ab € 17,28*
Sonstiges
Siemens
5SG6202
ab € 6,88*
Sonstiges
Siemens
5SG6206
ab € 8,14*
Sonstiges
Siemens
5SG6207
ab € 8,96*
Sonstiges
Siemens
5SG6208
ab € 50,32002*
Sonstiges
Siemens
5SE2325
ab € 0,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.