Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaufassung G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381050
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     101791
EAN/GTIN:
     7331176131377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Aufbaufassung, Typ=101791, Glühlampensockel=G13
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
25,460 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
25,46 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539901000
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung für leuchtmittel, Aufbaufassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 11,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.