Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung BA15s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13382751
Hersteller:
     Schnippering
Herst.-Nr.:
     B15 SV/2/W
EAN/GTIN:
     7331176127059
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampenfassung, Typ=B15 SV/2/W, Glühlampensockel=BA15s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536611090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.