Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe, PVC, Transparent, Single Pole Switches of Basic Types 1830, 1831, 1833 & 1838


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503568
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     203.731.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzkappe
Schutzkappe, Typ=203.731.011, Breite=37 mm, Höhe=11 mm, Länge=19.2 mm, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=Single Pole Switches of Basic Types 1830, 1831, 1833 & 1838, Material Kappe/Blende=PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,62*
1 Tag
138
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,91*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,79*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,39*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.