Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 203.731.011 203.731.011 Schutzkappe Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W760001
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     203.731.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marquardt
Staubschutzkappe
Staubschutzhaube
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Länge:
37 mm
Farbe:
transparent
Breite:
19.2 mm
Passend für (Details):
Serie 1830 Rahmenlänge bis 30 mm (einpolige Wippschalter)
Typ:
203.731.011
Herstellerfarbe:
Transparent
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,62*
1 Tag
138
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,91*
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,79*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,39*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.