Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 1 Schliesser + 1 Öffner 250 VAC 2-Pos 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13504137
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-135.025D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
eao dreh - schlüsselschalter
Schlüsselschalter, Typ=51-135.025D2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Indexierungswinkel=90 °, Länge=49 mm, Positionen=2, Anschlussart=Lötösen, Beleuchtung=Nein, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schlosstyp=DOM 311, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CB CSA EC ENEC UL Listed, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=5 A, Serien=51
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
27 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,46*
€ 91,25*
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 96,75*
Frei Haus
ab € 61,99*
€ 98,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.