Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 51-135.025D2 SCHLÜSSELSCHALTER SPST-NO/NC 2P 5A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833938
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     51-135.025D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
eao dreh - schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Ein-Aus
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 51
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ip65, Relais, Schalter, Schütze, Taster, EAO, 51-135.025D2, 2833938, 283-3938
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 66,46*
    € 91,25*
    Frei Haus
    ab € 70,81*
    € 96,75*
    Frei Haus
    ab € 61,99*
    € 98,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,25*
    € 108,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,19*
    € 106,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,97*
    € 98,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,35*
    € 92,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,46*
    € 79,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.