Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, vandalensicher Tastend 10 A 250 VAC 1 Wechsler IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13507463
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6624.1131000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
schurter drucktaster
Drucktaster, vandalensicher, Typ=1241.6624.1131000, Betätigungskraft=4.5 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=19.1 mm, Länge=33.4 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Ring, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Kreis, Farbe Beleuchtung=Rot, Farbe des Schalters=Edelstahl, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Edelstahl, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP67, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC, Kontaktstrom=10 A, Serien=MSM 19
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
21,7 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, vandalensicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.