Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter, Pole %3D 1, Positionen %3D 2, 45°, Bündige Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13511933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     T0-1-15401/E
EAN/GTIN:
     4015080388548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Nockenschalter
Steuerschalter, Typ=T0-1-15401/E, Alternative (Alias)=038854, Breite=48 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Indexierungswinkel=45 °, Pole=1, Positionen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz/Metallic, Montageart=Bündige Montage, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Kontaktspannung=230 VAC, Kontaktstrom=20 A, Serien=T0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
101 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
101 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,58*
€ 16,01*
€ 8,95*
ab € 12,81*
€ 18,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 19,65*
€ 5,46*
ab € 15,01*
€ 20,58*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,11*
€ 33,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,08*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
207439
ab € 26,72*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,07*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,56*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,63*
Zubehör
Eaton
255921
ab € 16,19*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,56*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.