Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtwahlschalter Rastend Griff IP65 61 Series Selector Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555307
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-4210.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelschalter
Wahlschalter
Leuchtwahlschalter, Typ=61-4210.0, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=16 mm, Höhe=-999, Länge=-999, Art des Betätigers=Griff, Beleuchtung=Nein, Geeignet für=61 Series Selector Switches, Gehäusematerial=Kunststoff, Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
4,700 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
4,7 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: eao drucktaster, drucktaster, drucktaster ip65, Leuchtwahlschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,84*
€ 8,95*
ab € 10,12*
€ 14,85*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 15,15*
€ 6,90*
ab € 9,31*
€ 19,70*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,72*
€ 19,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.