Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastschaltelement, 61-8755.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13555562
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     61-8755.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Tastschaltelement, Typ=61-8755.11, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=61 Series Switches, Kontaktkonfiguration=2 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Tastschaltelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,52*
€ 21,17*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 22,89*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 24,96*
€ 6,90*
ab € 15,33*
€ 31,80*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 24,50*
€ 36,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.