| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13583024 Herst.-Nr.: 1115.4101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mikroschalter, Typ=1115.4101, Betätigungskraft=6 N, Breite=10.3 mm, Höhe=16 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=28 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Doppelt abhebender Kontakt, Gehäusematerial=Polyamid Glasfaser (GF), Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL Listed, Serien=1115 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 8,6 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,81* | € 9,24* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,87* | € 9,25* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,54* | € 9,76* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,84* | € 10,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,20* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|