Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.4101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.4101
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.4101
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.4101
Artikel-Nr.:
     4502-12G3082
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1115.4101
EAN/GTIN:
     4099889190878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Drucktaster einpolig mit doppelt abhebendem Kontaktsystem Baureihe 1115 Typ Marquardt 1115. Öffner, Schließer oder Wechsler; Schaltleistung: 16 (4,0) A/400 VAC 1E4 (Öffner und Schließer) oder 16 (2,0) A/380 VAC 1E4 (Wechsler), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, Material Gehäuse: PA, Ultraschall verschweißt, Betätiger: PA, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, geeignet für Geräte der Schutzklasse II bei Einhaltung der geräteseitig geforderten Einbaubedingungen, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Kontaktöffungsweite: > 3,0 mm, Schaltkraft: 6,0 (±0,5) N (Öffner und Schließer), 6,5 (±1,0) N (Wechsler), Prüfzeichen: ENEC. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion): 1115.4101, Schließer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
kolben
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
16 (4) A/400 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0086 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter 6a 250v, drucktaster, drucktaster marquardt, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,05*
€ 9,58*
€ 4,00*
ab € 6,13*
€ 9,61*
€ 6,90*
ab € 5,58*
€ 9,77*
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 10,47*
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,20*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.