Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1 Schliesser + 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622430
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     11DILE
EAN/GTIN:
     4015080102243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Hilfsschalter, Typ=11DILE, Alternative (Alias)=010224, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, eaton hilfskontakt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,08*
€ 6,72*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,32*
€ 7,19*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 7,90*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 5,89*
€ 7,96*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010245
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
010294
ab € 23,52*
Zubehör
Eaton
011052
ab € 25,06*
Zubehör
Eaton
012811
ab € 30,83*
Zubehör
Eaton
013166
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
013194
ab € 33,08*
Zubehör
Eaton
014305
ab € 25,05*
Zubehör
Eaton
021520
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
022044
ab € 24,94*
Zubehör
Eaton
032174
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
033233
ab € 23,36*
Zubehör
Eaton
037074
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
051591
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.