Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 2 Schliesser + 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622434
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     22DILE
EAN/GTIN:
     4015080102885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=22DILE, Alternative (Alias)=010288, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser + 2 Öffner, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
40,450 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
40,45 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,28*
€ 10,57*
1 Tag
16
1
€ 4,98*
ab € 9,22*
€ 12,51*
2 Tage
60
1
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 12,73*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 13,68*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 16,52*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724562
ab € 19,04*
Zubehör
Eaton
010020
ab € 24,37*
Zubehör
Eaton
010136
ab € 30,34*
Zubehör
Eaton
010168
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
010309
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
021455
ab € 24,18*
Zubehör
Eaton
022078
ab € 25,77*
Zubehör
Eaton
051602
ab € 23,29*
Zubehör
Eaton
051611
ab € 24,16*
Zubehör
Eaton
051616
ab € 24,23*
Zubehör
Eaton
051618
ab € 22,92*
Zubehör
Eaton
051621
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
051628
ab € 24,20*
Zubehör
Eaton
051631
ab € 24,14*
Zubehör
Eaton
051634
ab € 24,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.