Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 4 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622469
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     40DILE
EAN/GTIN:
     4015080103042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalter, Typ=40DILE, Alternative (Alias)=010304, Nennisolierspannung=690 V, Schaltspannung – AC=240 V, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=4 A, Schaltstrom – DC=2.5 A, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Lebensdauer – elektrisch=-999, Lebensdauer – mechanisch=-999, Montageart=Snap-On, Serien=DILE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
37 mm
Nettogewicht:
40,260 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
40,26 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,24*
€ 10,42*
1 Tag
2
1
€ 4,98*
ab € 8,65*
€ 11,50*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 9,43*
€ 12,53*
1 Tag
8
1
€ 4,99*
ab € 9,81*
€ 12,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010245
ab € 30,41*
Zubehör
Eaton
010294
ab € 23,52*
Zubehör
Eaton
011052
ab € 25,06*
Zubehör
Eaton
013166
ab € 30,74*
Zubehör
Eaton
013194
ab € 33,08*
Zubehör
Eaton
014305
ab € 25,05*
Zubehör
Eaton
021520
ab € 25,24*
Zubehör
Eaton
022044
ab € 24,94*
Zubehör
Eaton
032174
ab € 23,53*
Zubehör
Eaton
033233
ab € 23,36*
Zubehör
Eaton
037074
ab € 23,84*
Zubehör
Eaton
051591
ab € 22,15*
Zubehör
Eaton
051592
ab € 22,06*
Zubehör
Eaton
051595
ab € 22,07*
Zubehör
Eaton
051605
ab € 23,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.